{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Colore | giallo; nero | |
| Scala | millimetro | |
| Unità campo di misura | metri | |
| Campo di misura min. | 0 m | |
| Campo di misura max. | 8 m | |
| Larghezza del nastro | 25 mm | |
| Colore del nastro | giallo | |
| Tipo di flessometro | Flessometro | |
| Lunghezza alloggiamento/ telaio | 80 mm | |
| Larghezza alloggiamento/telaio | 35 mm | |
| Altezza alloggiamento/telaio | 75 mm | |
| Colore alloggiamento/telaio | giallo; nero | |
| Materiale | Acciaio; plastica | |
| Lunghezza complessiva | 80 mm | |
| Larghezza complessiva | 35 mm | |
| Altezza complessiva | 75 mm | |
| Senza rinculo | si | |
| Ritorno automatico del nastro | si | |
| Arresto/blocco del nastro | si | |
| Con clip da cintura | si | |
| Classe di precisione | EG 2 | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tarabile | si | |
| Tipo di prodotto | Flessometro |
| Codice articolo | 462030 8 | |
| EAN / GTIN | 4069515051583 | |
| Codice del produttore | 462030 8 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |