Rotolo di tessuto abrasivo (A), robusto e altamente flessibile, 40 mm × 50 m, Grana: 40

Codice art.: 556967 40
Sconto
29,43 €
Prezzo per 1 articolo (0,52 € / 1 Metre)
Prezzo valido fino al 3 gen 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza abrasivo 50.000 mm
Grado di finezza es. grossa
Legante Resina e resina sintetica
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Tipo di prodotto Rullo abrasivo
Materiale abrasivo corindone normale (A)
Granulometria (maglia) 40 mesh
Per materiale legno
Gruppo di materiali Met.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 556967 40
EAN / GTIN 4069515061858
Codice del produttore 556967 40
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tela di cotone a maglia fitta, robusta e altamente flessibile (resistente a olio e a petrolio), con rivestimento uniforme di corindone normale (A) con legante in resina completamente sintetica.Massima capacità di asportazione e lunga durata.
Nel pratico rotolo formato risparmio con fessura a vista per vedere facilmente il livello all’interno.

Uso:

Ideale per metallo, legno e vernice.

Download & documenti