Esecuzione:
Il kit di base HCT con chiave dinamometrica offre un approccio ideale al controllo e alla documentazione digitale della coppia. Il pacchetto completo combina la chiave dinamometrica elettronica n. art.
655010, lo strumento di controllo della coppia n. art.
654410 e l’app HCT per Windows in una soluzione potente e perfettamente integrata per processi di assemblaggio precisi.
Funzioni e vantaggi del pacchetto1 Avvitamento preciso con la chiave dinamometrica elettronica n. art. 655010 30La chiave dinamometrica fornisce valori di misurazione altamente precisi, diverse modalità di misurazione e un funzionamento intuitivo. Grazie ai segnali elettronici e ad una visualizzazione chiara, ogni avvitamento viene eseguito in modo sicuro e preciso.
2 Verifica affidabile con lo strumento di controllo della coppia n. art. 654410 50Prima e dopo l’uso, la chiave dinamometrica può essere controllata facilmente e in conformità alle norme grazie allo strumento di controllo. Ciò garantisce una precisione di misurazione costante e supporta la garanzia della qualità, in base agli standard industriali.
3 Documentazione e analisi digitali con l’app HCT per WindowsL’app consente una comoda gestione degli operatori, il trasferimento, la valutazione e l’archiviazione di tutti i valori di misurazione e di prova. Gli utenti ricevono:
- una gestione operatori intuitiva
- una tracciabilità trasparente dei dati di misurazione
- una documentazione automatica conforme alle specifiche di prova
- report chiari per i requisiti di audit e di garanzia della qualità
I vantaggi in sintesiIl kit di base HCT per chiave dinamometrica combina hardware, software e garanzia di qualità in un unico pacchetto. Consente un rapido accesso ai processi di montaggio interconnessi, riduce le cause di errore e garantisce la massima trasparenza nel monitoraggio degli utensili.
HCT - Hoffmann Group Connected ToolsVantaggi della trasmissione via radio con Bluetooth®:
- Facile trasmissione dati: Premendo questo tasto, il risultato della misurazione verrà trasmesso direttamente all’applicazione del PC (ad es. Excel o Word) o allo smartphone; non è necessaria alcuna chiavetta.
- Libertà di movimento: nessun fastidioso cavo per la trasmissione dati.
- Nessun vincolo di postazione: Le misurazioni possono essere eseguite direttamente sulla macchina e consentono l’uso via radio.
- Trasmissione dati sicura: Nessun errore di lettura o trasmissione - possibilità di collegare più strumenti di misura.
Incl. cricchetto a innesto.
Contenuto:
Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica: n. art.
655010 30
Strumento di controllo elettronico della coppia: n. art.
654410 50
Ricevitore radio per l’app HCT Windows: n. art.
498999 SINGLE
Warning:
Uso previsto- Per il serraggio e l’allentamento controllati di viti o dadi.
- Per serraggio orario e antiorario.
- Prestare attenzione all’interasse della testa a innesto o della prolunga utilizzate e, se necessario, adeguarlo.
- Per uso industriale.
- Prima dell’uso portare a temperatura ambiente per almeno 30 minuti.
- Usare solo in posizione sicura e con sufficiente libertà di movimento.
- Mantenere pulita l’impugnatura.
- Se sporca, pulirla prima dell’uso.
- Prima di utilizzarla, verificare che sia in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
- Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
- In seguito a caduta o collisione con altri oggetti, riutilizzarla solo dopo aver effettuato un controllo e una taratura completi.
- Usare solo in combinazione con teste a innesto di forma ed esecuzione idonee.
- Tarare e regolare periodicamente.
- Coprire sempre le prese inutilizzate.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
- Non superare la coppia massima della chiave dinamometrica, della bussola, della testa a innesto e del collegamento a vite.
- Non utilizzare come un utensile a percussione; non lanciare.
- Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
- Non usare in aree a rischio di esplosione.
- Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
- Non usare all’aperto o in luoghi con un elevato tasso di umidità.
- Non apportare modifiche né trasformazioni non autorizzate.
- Non montare componenti non conformi alle specifiche.