Esecuzione:
Mobilità: ++ (adatto all’uso in mobilità)
Il set da 126 pezzi offre una selezione di utensili orientata alla pratica per quasi tutte le tipiche attività di assistenza e manutenzione: pinze, chiavi universale, punte HSS, cacciaspine, giraviti, bit, martelli, chiave a forchetta doppia, metro a nastro e chiave maschio piegata. In questo modo l’utente è immediatamente equipaggiato in modo completo e risparmia tempo nella ricerca degli utensili o nell’acquisto singolo. La robusta valigetta HOLEX
692947 1 garantisce una protezione sicura e un’organizzazione chiara di tutti gli utensili. La valigetta è dotata di un carrello con manico telescopico estraibile che ne facilita notevolmente l’utilizzo in mobilità.
Fornitura:
Giravite per viti con intaglio: Cad. 1 pz. n. art.
660701 Dim. 3,5; 4; 5,5; 7
Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art.
668401 Dim. 1; 2
Pinza universale: Cad. 1 pz. n. art.
702995 Dim. 180
Pinza regolabile: Cad. 1 pz. n. art.
706145 Dim. 250
Pinza a becchi mezzotondi diritti: Cad. 1 pz. n. art.
713195 Dim. 200
Pinza a becchi mezzotondi piegati: Cad. 1 pz. n. art.
713595 Dim. 200
Tronchese a tagliente laterale: Cad. 1 pz. n. art.
725245 Dim. 160
Martello per meccanica: Cad. 1 pz. n. art.
750125 Dim. 300
Chiave regolabile a rullino: Cad. 1 pz. n. art.
813962 Dim. 200
Cutter: Cad. 1 pz. n. art.
845039 Dim. 18
Metro pieghevole: Cad. 1 pz. n. art.
465960 Dim. 2
Livella a bolla: Cad. 1 pz. n. art.
467435 Dim. 300
Martello di gomma: Cad. 1 pz. n. art.
755500 Dim. A200
Bulino automatico a molla: Cad. 1 pz. n. art.
749350 Dim. 130
Assortimento di 31 bit.: Cad. 1 pz. n. art.
675592 Dim. 31
Portabit per giraviti: Cad. 1 pz. n. art.
676668 Dim. 60
Chiave: Cad. 1 pz. n. art.
610950 Dim. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19; 20×22; 24×27
Set di chiavi maschio piegate esagonali, 9 pz.: Cad. 1 pz. n. art.
627225 Dim. 9
Set di chiavi a bussola da 1/4 pollice, 29 pz.: Cad. 1 pz. n. art.
630368 Dim. 6
Flessometro 3 m: Cad. 1 pz. n. art.
462030 Dim. 3
Chiave per quadro elettrico ad armadio: Cad. 1 pz. n. art.
623600 Dim. 1
Cacciaspine: Cad. 1 pz. n. art.
747200 Dim. 6
Chiavi regolabili: Cad. 1 pz. n. art.
813501 Dim. 180
Giravite cercafase: Cad. 1 pz. n. art.
665015 Dim. 3
Giratubi: Cad. 1 pz. n. art.
810600 Dim. 1,1/2
Set di punte HSS: Cad. 1 pz. n. art.
115051 Dim. 1-10
Valigetta portautensili HOLEX, mobile: Cad. 1 pz. n. art.
692947 Dim. 1
Nota:
L’utensile viene consegnato sfuso.
Ogni assortimento è contrassegnato da un livello di mobilità (da ideale per l’uso mobile a più adatto all’uso fisso), che indica in che misura la gamma è più adatta alle applicazioni mobili o alla postazione di lavoro fissa.