Set di utensili 154 pezzi, Modello: 1

Codice art.: 680220 1
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di conservazione Inserto in espanso rigido
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Numero di componenti inclusi 154 pz.
Denominazione originale prodotto Werkzeugsortiment 154-teilig, Typ: 1
Mobilità +++
Materiale in espanso Polietilene (PE)
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680220 1
EAN / GTIN 4069515069267
Codice del produttore 680220 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Mobilità: ++ (adatto all’uso in mobilità)
Il set da 154 pezzi è fornito nel robusto GT Line ALL.IN.ONE AI1.B.4L n. art. 693164 2, un trolley portautensili mobile e resistente agli urti con cassetti modulari, manico telescopico e rotelle. L’assortimento comprende pinze, chiave maschio piegata, chiavi universali, chiavi a bussola da 3/8 pollici, utensili a percussione, assortimento di bit, portabit e articoli complementari ed è ideale per interventi professionali di manutenzione e assistenza in loco. Gli utensili sono posizionati negli inserti bicolori in espanso rigido in PE, grazie ai quali è possibile assegnare a ogni utensile il proprio posto.

Fornitura:

Espanso 1:
  • Cricchetto reversibile con sbloccaggio rapido, 3/8 pollice: 1 pz. n. art. 635025 3/8
  • Prolunga, 3/8 pollice: 1 pz. n. art. 635429 75
  • Impugnatura a t, 3/8 pollice: 1 pz. n. art. 635729 200
  • Snodo cardanico, 3/8 pollice: 1 pz. n. art. 636229 3/8
  • Inserto esagonale, 3/8 pollice: cad. 1 pz. n. art. 637125 Dim. 8, 9; 10, 11; 12, 13; 14, 15; 16, 17; 18, 19; 21, 22
  • Inserti per giraviti con impronta Torx® interna, 3/8 pollice: cad. 1 pz. n. art. 637560 Dim. TX25; TX30; TX40
  • Set di giraviti, attacco esagonale da 3/8 pollice: cad. 1 pz. n. art. 637629 Dim. 5; 6; 8
  • Scalpello a tagliente diritto: 1 pz. n. art. 740500 150
  • Scalpello a croce: 1 pz. n. art. 740600 150
  • Punteruolo: cad. 1 pz. n. art. 745500 Dim. 3; 4; 5
  • Cacciaspine: cad. 1 pz. n. art. 748000 Dim. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9
  • Bulino automatico a punta: 1 pz. n. art. 749350 125
  • Chiavi per quadri elettrici: 1 pz. n. art. 623600
  • 1 espanso: 1 pezzo 680222 3

Espanso 2:
  • Torcia a stelo a batteria con LED: 1 pz. n. art. 081579 170
  • Flessometro: 1 pz. n. art. 461900 2
  • Metro pieghevole in plastica: 1 pz. n. art. 466200 2
  • Livella a bolla con magnete: 1 pz. n. art. 467445 250
  • Set di chiavi maschio piegate per Torx® interno, con testa sferoidale, 8 pezzi: 1 pz. n. art. 624921 8
  • Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenuta, 9 pezzi: 1 pz. n. art. 627132 9
  • Martello per meccanica con colletto salvamanico: 1 pz. n. art. 750110 300
  • Cutter con impugnatura bicomponente, con 3 lame a spezzare: 1 pz. n. art. 845020 18
  • Espanso: 1 pz. n. art. 680222 1

Espanso 3:
  • Chiavi a forchetta / a cricchetto: cad. 1 pz. n. art. 614770 Dim. 8; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
  • Set di bit da 71 pezzi: 1 pz. n. art. 675597 71
  • Giraviti portainserti 1/4 pollice
  • Bit con magnete: 1 pz. n. art. 676602 30
  • Chiave a cricchetto per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3: 1 pz. n. art. 676690 1/4
  • Raccordo: 1 pz. n. art. 676830 8/4
  • Espanso: 1 pz. n. art. 680222 2

Espanso 4:
  • Pinza universale: 1 pz. n. art. 700940 180
  • Pinza regolabile: 1 pz. n. art. 706001 250
  • Pinza a becchi mezzotondi diritti: 1 pz. n. art. 713040 200
  • Tronchese a tagliente laterale: 1 pz. n. art. 724840 160
  • Forbice da lavoro: 1 pz. n. art. 769240 175
  • Chiavi regolabili: 1 pz. n. art. 813501 180
  • Chiave regolabile Joker 6004: 1 pz. n. art. 813740 S
  • Espanso: 1 pz. n. art. 680222 4

Nota:

La spedizione può essere effettuata solo all’interno dell’UE.
Ogni assortimento è contrassegnato da un livello di mobilità (da ideale per l’uso mobile a più adatto all’uso fisso), che indica in che misura la gamma è più adatta alle applicazioni mobili o alla postazione di lavoro fissa.