Assortimento di utensili in zaino 19 pezzi, Modello: 1

Codice art.: 685045 1
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di conservazione singoli
Imballaggio Zaino
Numero di componenti inclusi 19 pz.
Mobilità +++
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 685045 1
EAN / GTIN 4069515069281
Codice del produttore 685045 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Mobilità: +++ (ideale per l’uso in mobilità)
Il compatto assortimento di utensili elettrici GARANT, composto da 19 pezzi, offre una selezione ben studiata di utensili essenziali per installazioni elettriche, lavori di manutenzione e interventi di assistenza professionale. Sono inclusi uno zaino portautensili GreenPlus 692210, un coltello spelafili, una pinza spelafili, un giraviti VDE, un cutter, uno scalpello da elettricista, una chiave universale e altri articoli complementari: una configurazione ottimale per lavorare in modo preciso, sicuro ed efficiente nel settore elettrico. Lo zaino portautensili GreenPlus 692210, sostenibile e robusto, offre un’elevata ergonomia di trasporto, un’organizzazione chiara e una protezione sicura di tutti gli utensili. Grazie alla suddivisione interna intelligente, l’utente ha tutto a portata di mano ed è flessibile per lavorare in luoghi diversi. Una soluzione completa collaudata e pronta all’uso che riduce i tempi di ricerca degli attrezzi, aumenta la sicurezza sul lavoro e migliora l’efficienza in tutte le attività elettriche e di installazione.

Fornitura:

Giravite per viti con impronta a croce Phillips, isolato a norme VDE: cad. 1 pz. n. art. 668902 Dim. 1; 2
Giraviti per viti Pozidriv, isolate a norme VDE: cad. 1 pz. n. art. 668912 Dim. 1; 2
Giraviti per viti a intaglio, isolato a norme VDE: cad. 1 pz. n. art. 662902 Dim. 2,5; 3,5
Cercafase bipolari a 2 poli: 1 pz. n. art. 665015 Dim. 3
Chiavi universali: 1 pz. n. art. 623600 Dim. 1
Pinza spellafili: 1 pz. n. art. 728614 Dim. 10
Pinza a becchi mezzotondi, isolata a norme VDE: 1 pz. n. art. 713710 Dim. 200
Pinza universale con grande rapporto di leva: 1 pz. n. art. 701910 Dim. 180
Tronchese a tagliente laterale, isolato a norme VDE: 1 pz. n. art. 725310 Dim. 160
Sguainacavi a conchiglia: 1 pz. n. art. 728093 Dim. 8-13
Cutter: 1 pz. n. art. 845020 Dim. 18
Coltelli spellafili: 1 pz. n. art. 844500 Dim. 1
Martello per meccanica: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 300
Metro pieghevole: 1 pz. n. art. 466200 Dim. 2
Flessometro 3 m: 1 pz. n. art. 461900 Dim. 3
Scalpello per elettricisti: 1 pz. n. art. 743000 Dim. 200
Zaino: 1 pz. n. art. 692210 Dim. 1

Nota:

L’utensile viene consegnato sfuso.
Ogni assortimento è contrassegnato da un livello di mobilità (da ideale per l’uso mobile a più adatto all’uso fisso), che indica in che misura la gamma è più adatta alle applicazioni mobili o alla postazione di lavoro fissa.