{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | Acciaio speciale per utensili | |
| Superficie | es. cromata | |
| Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
| Forma ganasce/forchetta | es. piatta | |
| Posizione ganasce/forchetta | diritte | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | Es. dentata | |
| Per | Filo (duro); Filo armonico | |
| Diametro max., Filo armonico | 2,2 mm | |
| Diametro max., Filo (duro) | 2,8 mm | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Con molla | sì | |
| Colore | blu; rosso | |
| Esecuzione | 2 K | |
| Materiale, impugnatura | plastica | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza universale | |
| Processo di produzione | Es. forgiata; Es. temprata in bagno d’olio | |
| Normativa | DIN ISO 5746 | |
| Manico/impugnatura | impugnatura |
| Codice articolo | 700401 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773043089 | |
| Codice del produttore | 02 05 200 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |