Cacciaspine, qualità normale verniciata, ⌀ Punta D: 4mm

Codice art.: 747000 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.974 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Punta D (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Manico/impugnatura Nessuna maniglia/manico disponibile
Forma del codolo Ottagonale
Diametro del codolo 10 mm
Lunghezza complessiva 150 mm
Lunghezza mandrino 50 mm
Diametro della punta 4 mm
Materiale Acciaio autotemprante al cromo-vanadio
Normativa DIN 6450 C; DIN 7255
Sigillo di qualità e test Geprüfte Sicherheit
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Cacciaspine
Forma della testa di percussione cilindrico
Esecuzione testa di percussione es. bonificata; temprate
Superficie es. verniciata
Caratteristiche Senza scheggiature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 747000 4
EAN / GTIN 4049002002823
Codice del produttore 450 004 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusto corpo ottagonale e punta cilindrica. Temprato in modo uniforme sull’intera lunghezza. Lo speciale trattamento della testa di percussione ne previene la scheggiatura. Il ⌀ effettivo di 0,05 − 0,5 mm al di sotto della misura nominale impedisce che il cacciaspine si blocchi nel foro.

Norma:

DIN 6450.
Sicurezza controllata a norma DIN 7255.

Materiale:

Qualità normale in acciaio temprato al cromo-vanadio, verniciata.

Download & documenti