Pinze a ganasce ″PowerGRIP″ l.46mm l.260mm Cromo-acciaio legato, cromato

Codice art.: 87180310
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto PowerGRIP
Materiale ganasce/forchetta acciaio al cromo-vanadio
Tipo di articolazione Cerniera scorrevole
Possibilità di regolazione precisa e rapida sì
Colore rosso
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Chiavi regolabili
Caratteristiche Fermo di contrasto
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Processo di produzione Es. temprata
Lunghezza complessiva L 260 mm
Peso totale 490 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 87180310
EAN / GTIN 4005887010186
Codice del produttore 87180310
Numero-L L60010 4572
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Made in Germany - Pinza VBW PowerGRIP, con snodo, temperata di alta qualità, lunghezza 250 mm, 180310.
  • Regolazione ultrafine rapida e precisa con la semplice pressione di un pulsante, direttamente sul pezzo.
  • Fissaggio delicato delle viti fino a 46 mm grazie alle ganasce parallele senza profilo - per proteggere i pezzi lavorati in superficie.
  • Impiego versatile, ad esempio per piegare lamiere sottili o per afferrare, tenere e pressare i pezzi.
Caratteristiche:
  • Ganasce lisce per proteggere le superfici sensibili
  • Presa sicura durante l’avvitamento, la presa e la piegatura
  • Regolazione rapida della chiave a pinza con la semplice pressione di un pulsante
  • per pezzi con superfici parallele (dadi, viti, ecc.)
  • Regolazione fine continua e scorrevole
  • Elevato rapporto di trasmissione per un notevole aumento della forza manuale
  • Protezione contro le lesioni da schiacciamento
  • Temprato di alta qualità per un’elevata resistenza all’usura
  • Maniglie con rivestimento in plastica

Proprietà:

  • Apertura massima delle ganasce (mm): 46 mm
  • Regolazione dell’ampiezza di apertura: 14x
  • Testata: cromato
  • Maniglie: Rivestimento in plastica rossa
  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • Lunghezza mm (L): 260 mm
  • Peso: 490 g
  • Larghezza mm (b): 60 mm