Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Banco da lavoro con 4 cassetti e 2 porte battenti, Lungh. piano: 2000mm

Codice art.: 934170 2000
2000

Seleziona la variante e la quantità

Lungh. piano (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 934170 2000
EAN / GTIN 4045197281692
Codice del produttore 934170 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Piano di lavoro, spessore 40 mm, indeformabile, in faggio Multiplex trattato con vernice UV trasparente.
  • Struttura portante in lamiera d’acciaio saldata.
  • Cassetti in lamiera di acciaio con ruote di scorrimento in Delrin.
  • Sportelli in lamiera di acciaio, con conca in plastica, angolo di apertura di 180° e cerniera dello sportello autorientrante.
  • Serratura a cilindro centralizzata con 2 chiavi.

Collocamento:

Frontalini dei cassetti (centro): 180; 180; 180 mm
Frontalini dei cassetti (destra): 180 mm
Altezza porta (sinistra): 540 mm
Altezza porta (destra): 360 mm

Accessori speciali:

Ripiano adatto vedi n. art. 934180.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalini a scelta in:
blu elettrico RAL 5005, turchese RAL 5018,
grigio antracite RAL 7016 termoverniciato.

Nota:

Verniciature speciali non disponibili.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità