Set biketool avvitare, Numero degli utensili: 22

Codice art.: 954030 22
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di conservazione Inserto in espanso rigido
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Numero di componenti inclusi 22 pz.
Serie Biketools
Altezza complessiva 30 mm
Larghezza complessiva 250 mm
Lunghezza complessiva 500 mm
Larghezza inserto in espanso B 250 mm
Profondità espanso T 500 mm
Altezza inserto in espanso H 30 mm
Espanso pre-tagliato con laser sì
Unità specifica del produttore G
Larghezza in G 10
Profondità in G 20
Materiale in espanso Polietilene (PE)
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954030 22
EAN / GTIN 4069515069977
Codice del produttore 954030 22
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954030: 1 pz.
Chiave a cricchetto GARANT n. art. 614770, Dim. 8; 10; 13; 15; 17: cad. 1 pz.
Giravite GARANT per viti Torx® n. art. 625152 Dim. TX10; TX15; TX25; TX30: cad. 1 pz.
Set di chiavi maschio piegate esagonali GARANT n. art. 627132 Dim. 9: 1 pz.
Giravite per viti con intaglio di GARANT n. art. 660032 Dim. 3,5; 5,5: cad. 1 pz.
Giravite GARANT per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667702 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati