Set di chiavi a bussola interamente isolate, Numero degli utensili: 7

Codice art.: 954526 7
Sconto
96,77 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 7 pz.
Larghezza inserto in espanso 200 mm
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite; Grigio
Parte descritta, Grigio antracite Deckschicht
Parte descritta, Grigio Kontrastfarbe
Profondità espanso 500 mm
Altezza inserto in espanso 30 mm
Larghezza inserto in espanso in G 8
Profondità inserto in espanso in G 20
Imballaggio materiale espanso / espanso rigido
Sigillo di qualità e test VDE
Colore grigio
Numero di utensili 7
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 13 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola
Set sì
Uscita Per viti a esagono esterno; Per viti a esagono esterno; Per viti a esagono esterno; Per viti a esagono esterno; Per viti a esagono esterno; Per viti a esagono esterno; Per viti a esagono esterno
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 954526 7
EAN / GTIN 4069515070041
Codice del produttore 954526 7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954526: 1 pz.
Chiave a bussola GARANT n. art. 622492 Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: cad. 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello