{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale da taglio | VHM | |
| Normativa | DIN 6539 | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 4 mm | |
| Classe di tolleranza ISO | h7 | |
| Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 22 mm | |
| Diametro codolo DS | 4 mm | |
| Angolo, 1° livello | 118 gradi | |
| Angolo di spirale, min. | 30 gradi | |
| Designazione del prodotto (tipo) | N | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Contenuto | set | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Numero pezzi | 5 pz. | |
| Avanzamento f | 0,08 mm/gir. | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 4 mm | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Classe di tolleranza attacco | h7 | |
| Olio | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | Vorteilspack VHM-Spiralbohrer extra kurz | |
| Diametro tagliente, max. Dc max. | 4 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Gruppo di truciolabilità | K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio); S (materiali difficilmente truciolabili) | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Classe di tolleranza | h7 | |
| Lunghezza utile L1 | 16 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Collarino colorato | Senza | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Profondità di foratura massima consigliata | 16 mm | |
| Avanzamento in | acciaio < 1100 N/mm2 |
| Codice articolo | GG1251 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515091695 | |
| Codice del produttore | GG1251 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |