• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Punta in HMI , codolo cilindrico, DIN 6535 HA (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1253 11
Prezzo set 5 articoli (106,68 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio VHM
Normativa DIN 6537 K
Rivestimento TiAlSiN
Diametro tagliente, min. Dc min. 11 mm
Classe di tolleranza ISO h7
Lunghezza complessiva L 102 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 55 mm
Diametro codolo DS 12 mm
Angolo, 1° livello 140 gradi
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì, con 25 bar
Numero taglienti Z 2
Contenuto set
Numero pezzi 5 pz.
Avanzamento f 0,23 mm/gir.
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Classe di tolleranza attacco h6
Esecuzione del codolo HA
Aria limitatamente adatta
Lubrorefrigerante sì
Serie Uni Hero
Denominazione originale prodotto GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio); S (materiali difficilmente truciolabili)
Interfaccia Attacco 1
Classe di tolleranza h7
Lunghezza utile L1 38,5 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Lettera di stampo numero standard K
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato Arancione
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punte a inserti
Esecuzione (×D) 4×D
Profondità di foratura massima consigliata 38,5 mm
Avanzamento in acciaio < 1100 N/mm2

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1253 11
EAN / GTIN 4069515089524
Codice del produttore GG1253 11
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
190
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Massima universalità e convenienza in un unico utensile. Esecuzione utensile robusta ed esecuzione del tagliente convesso/concavo per una stabilità e un comportamento di rottura del truciolo ottimali in un’ampia gamma di materiali. Geometria speciale delle scanalature e scanalature lucidate per un’evacuazione dei trucioli ideale e la massima sicurezza dei processi. Rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio per ridurre efficacemente l’usura e la formazione del tagliente di riporto.
Come numero: 122450
Forma HB disponibile allo stesso prezzo con n. art. GG1256.
Forma HB disponibile solo da ≥ 3 mm.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Articoli con prezzi tra parentesi: tempo di consegna differente e quantitativo minimo d’ordine (3 pezzi).