{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Metrologia | Es. analogica | |
| Contenuto | set | |
| Campo di misura max. | 150 mm | |
| Lettura | 0,05 mm | |
| Lunghezza dei becchi L | 40 mm | |
| Scostamento di misura E MPE | 0,05 mm | |
| Stampo asta di profondità | es. angolare | |
| Normativa | ISO 13385 | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Numero pezzi | 5 pz. | |
| Imballaggio | astuccio | |
| Alimentazione | Nessuna fornitura di energia | |
| Temprato | sì | |
| Superficie di contatto | Es. finemente lappata | |
| Lettura | 0,008 pollici | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Asta di profondità | sì | |
| Diametro asta di profondità | 3,7 mm | |
| Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | |
| Graduazione nonio mm/pollici | sì | |
| Esecuzione elementi di lettura | Es. cromata opaca | |
| Larghezza misura profondità | 1,3 | |
| Passo | 1/128 pollici | |
| Passo | 1/20 mm | |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio universali | |
| Tarabile | si | |
| Tarabile nuovamente | si |
| Codice articolo | GG4101 150 | |
| EAN / GTIN | 4069515051316 | |
| Codice del produttore | GG4101 150 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |