Calibro a corsoio digitale, 5 pz. (formato convenienza), IP67

Codice art.: GG4111 150
Nuovo prodotto
Prezzo set 5 articoli (135,00 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 90,25 € /pz.
  • 50,25 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
119 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia Es. digitale
Contenuto set
Campo di misura max. 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lunghezza dei becchi L 40 mm
Scostamento di misura E MPE 0,03 mm
Grado di protezione IP IP67
Risoluzione sì
Stampo asta di profondità es. angolare
Normativa ISO 13385
Materiale acciaio legato (INOX)
Numero pezzi 5 pz.
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Temprato sì
Superficie di contatto Es. finemente lappata
Lettura 0,0005 pollici
Campo di misura min. 0 mm
Asta di profondità sì
Diametro asta di profondità 3,7 mm
Metodo di misura dello strumento di misura Procedimento induttivo elettromagnetico
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Larghezza misura profondità 1,3
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali
Tarabile si
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4111 150

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido. Sistema di misura induttivo e impermeabile. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Calibro a corsoio digitale, 5 pz., n. art. 412733 nell’esecuzione scelta.
Inclusa 1 batteria n. art. 081560 CR2032.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello