Calibro a corsoio digitale, 5 pz. (formato convenienza), TESA-CAL IP67

Codice art.: GG4115 150
Nuovo prodotto
Prezzo set 5 articoli (109,00 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 50,25 € /pz.
  • 90,25 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
260 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia Es. digitale
Contenuto set
Campo di misura max. 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lunghezza dei becchi L 40 mm
Scostamento di misura E MPE 0,03 mm
Grado di protezione IP IP67
Risoluzione sì
Stampo asta di profondità es. angolare
Normativa ISO 13385
Materiale acciaio legato (INOX)
Numero pezzi 5 pz.
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Durata 12.000 h
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Ricaricabile no
Serie TESA-CAL
Denominazione originale prodotto TESA-CAL IP67
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Temprato sì
Lettura 0,0005 pollici
Campo di misura min. 0 mm
Asta di profondità sì
Diametro asta di profondità 3,7 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Commutazione in stand-by sì
Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by sì
Spegnimento automatico sì
Altezza cifre display LCD 11 mm
Durata 12.000 h
Larghezza misura profondità 1,3
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali
Tarabile si
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4115 150

Descrizione

Esecuzione:

  • Scorrimento facile e uniforme del corsoio sulla guida.
  • Struttura robusta per una durata elevata e risultati stabili nel lungo periodo.
  • Grado di protezione elevato contro polvere e liquidi.
  • Di facile lettura, con ampia scala circolare ad alto contrasto.
  • La lunga durata della batteria ne impedisce la frequente sostituzione.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 CR2032.
Calibro a corsoio digitale, 5 pz., n. art. 412760 nell’esecuzione scelta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello