{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | GreenPlus | |
| Denominazione originale prodotto | Flächendichtmittel 5GP73 | |
| Colore | verde | |
| Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
| Base chimica | anaerobic methacrylate | |
| Classe di resistenza | resistenza media | |
| Temperatura di impiego minima | -55 °C | |
| Temperatura di impiego massima | 180 °C | |
| Momento di scollamento minimo | 10 Nm | |
| Capacità | 50 ml | |
| Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS 07 - pericolo per la salute | |
| Temperatura di stoccaggio min. | 5 °C | |
| Temperatura di stoccaggio max. | 23 °C | |
| Completamente indurito dopo | 3 h | |
| Per campo di impiego | Collegamento flangiato; Per sigillare superfici | |
| Durata dalla data di produzione | 24 mesi | |
| Per materiale | metallo | |
| Dim. fessure massima | 0,2 mm | |
| Viscosità dinamica minima | 35.000 mPas | |
| Viscosità dinamica massima | 60.000 mPas | |
| Caratteristiche guarnizione | es. resistente all’acqua; es. resistente all’olio; fluorescenza ai raggi UV; senza etichettatura | |
| Resistenza manuale secondo | 5 min | |
| Punto di infiammabilità | 100 °C | |
| Spessore | 1,11 g/cm3 | |
| Numero pezzi | 5 | |
| Tipo di prodotto | Mastici e sigillanti | |
| Contenuto | set |
| Codice articolo | GG8068 50 | |
| EAN / GTIN | 4067263136491 | |
| Codice del produttore | GG8068 50 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |