LED kišeninis prožektorius su baterijomis, Ilgis: 155mm

Prekės Nr.: 081611 155
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
332 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2 vnt.
IP apsaugos klasė IP54
Šviesos galvutės skersmuo 17,5 mm
Tolygiai pritemdoma ne
Šviesos lygių skaičius 2
Šviesos srautas min. ϕ 65 lm
Šviesos srautas maks. ϕ 160 lm
Šviesos trukmė min. 1 h
Šviesos trukmė maks. 4,5 h
Maitinimas veikia su baterija
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis kišeninis prožektorius
Visas ilgis L 155 mm
Medžiaga aliuminis
Bendras svoris 65 g
Reguliuojama šviesa taip
Fokusas reguliuojamas taip
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081611 155
EAN / GTIN 4069515048743
Gamintojo numeris 081611 155
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės LED prožektoriai – tiek su baterijomis, tiek su akumuliatoriais.
  • Tvirtas, kokybiškas korpusas iš anoduoto aliuminio.
  • Aukščiausia šviesos kokybė su skirtingais ryškumo lygiais ir veikimo trukme.
  • Įkrovos ir iškrovos stebėjimas naudojant spalvotus LED indikatorius korpuse.
  • Intuityvus naudojimas.
  • Tiksli fokusavimo funkcija, skirta tiksliai nukreiptai arba plačiai pasklidusiai šviesai.

Tiekiama:

Komplekte yra baterijos ir praktiškas segtukas prie kišenės.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius rasite Nr. 081365.

Warning:

Intended use
  • Portable, hand-held LED illumination for professional and domestic use.
  • For lighting up work areas.
  • Use only with the intended batteries or
  • supplied rechargeable battery (depending on the model).
  • Only charge using the USB-C charging cable supplied (for versions with rechargeable battery).
  • Protected against dust and water splashes to IP 54.

Reasonably foreseeable misuse
  • Not suitable for use by children.
  • Do not use in explosion hazard areas.
  • To change the battery, only open the casing at the specified place.
  • Otherwise, do not open the casing.
  • Do not expose to intense heat, direct sunlight, naked flames or direct contact with water.
  • Do not replace the light bulb.