GARANT GreenPlus Detalių valymo stalas, Tipas: PW100

Prekės Nr.: 088035 PW100
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GARANT GreenPlus Teilereinigungstisch, Typ: PW100
Spalva pilkas; juoda
Serija GreenPlus
Tinklo įtampa 230 V
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Temperatūra maks. 41 °C
Šiluminė galia 700 W
Plautuvės ilgis 480 mm
Valymo kriauklės plotis 700 mm
Ilgis L 600 mm
Plotis 830 mm
Aukštis 1 060 mm
Capacity min. 60 l
Talpa 100 l
Working height 970 mm
Produkto rūšis detalių valymo prietaisas
Svoris 45 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 088035 PW100
EAN / GTIN 4069515053754
Gamintojo numeris 088035 PW100
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT GreenPlus PW100 detalių valymo stalas – tai elektrinis šepetėlių ir teptukų plovimo stalas, skirtas profesionaliam ir saugiam rankiniam detalių valymui. Tvirta PE konstrukcija, ergonomiškas vonelės išplanavimas ir intelektuali valdymo technologija užtikrina patikimą, ekonomišką ir mažai priežiūros reikalaujančią eksploataciją.

Tiekiama:

Filtravimo maišelis, teptuko antgalis, lanksti žarnelė.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Efektyviam ir aplinkai nekenksmingam alyva ir riebalais užterštų ruošinių valymui, naudojant tik biologinį valymo skystį.
  • Leidžiama naudoti šiuos valymo skysčius: GARANT Green Plus valymo skystis (prekės kodas: 088036 20, 088036 200).

Netinkamas naudojimas
  • Kitų valymo skysčių, išskyrus patvirtintą biologinį valymo skystį, naudojimas (pavyzdžiui, šalto valymo priemonės, dezinfekcinės priemonės, rūgštiniai arba šarminiai valikliai).
  • Naudojamas kaip atliekų surinkimo konteineris.
  • Dezinfekcinių medžiagų, stabdžių skysčių, aušinimo skysčių, chloruotų, šarminių ar rūgštinių tirpalų įpylimas į sistemą.
  • Vandens įpylimas į valymo skystį.
  • Leistinosios keliamosios galios viršijimas.
  • Eksploatacija, kai valymo skysčio lygis yra nepakankamas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį