Kimtech™ Wettask™ ESD plovimo šluosčių dalytuvas Kibirėlis, Tipas: K

Prekės Nr.: 089240 K
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Wettask
Gamintojo pavadinimas Kimtech™ Wettask™ ESD Wischtuch-Spender
Pakuotė palaidi
ESD apsaugos zona (EPA) taip
EX sričiai taip
Spalva juoda
Produkto rūšis Neaustinė medžiaga
Ilgis 235 mm
Plotis 220 mm
Storis 235 mm
Savybės daugkartinio naudojimo
Tinka Valymo priemonė; dezinfekavimo priemonės; tirpikliams
Pakuotės forma Kibirai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089240 K
EAN / GTIN 5027375050756
Gamintojo numeris 7918
Gamintojas / atsakingas asmuo FamPro Tissue Germany GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 Koblenz, Germany

Aprašymas

Modelis:

Saugiai, paprastai ir patikimai Wettask™ kibiras leidžia efektyviau dozuoti servetėles ir gali būti užpildytas pasirinktu valikliu ir tirpikliu. Jūs gausite Wettask™ iki pageidaujamo drėgnumo prisotintų plovimo šluosčių sistemą. Kaip uždara sistema Wettask™ kibiras taip pat užtikrina mažesnę LOJ emisiją ir bent 20 % sumažina tirpiklių sąnaudas, todėl taupant erdvę galima dėti vieną ant kito.
Wettask™ dalytuvų sistema su aukščiausios klasės apsauga procesams ESD jautriose ir potencialiai sprogiose zonose.
Dozatoriaus kibirėlį galima naudoti su visomis Kimtech® servetėlėmis.
Visiškai integruota dozavimo sistema leidžia kontroliuoti konkrečiam procesui tinkamą servetėlių ir tirpiklio derinį.
  • Dalytuvo matmenys: 23,5 cm (ilgis) × 22 cm (plotis) × 23,5 cm (gylis).
  • Kimtech® ESD saugus dozavimo kibiras – 5 l.
  • Pirmoji ESD saugi, uždara drėgno valymo sistema, sertifikuota Keinath pagal EN 61340-5-1 naudoti ESD jautriose srityse, patikrinta pagal TÜV.
  • Papildoma, hermetiška sistema, skirta drėgnoms ar sausoms valymo servetėlėms, kurias galima naudoti su įvairiais chemikalais, dezinfekcinėmis priemonėmis, tirpikliais arba valymo priemonėmis.
  • Sumažina tirpiklių suvartojimą 20 % ir žymiai sumažina LOJ išskyrimą.

Tinkamos servetėlės:
Nr. 089298 W

Tiekiama:

Kibiras be skysčio, be servetėlių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį