{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Audinio dalis, medvilnė | 35 % | |
| Audinio dalis, poliesteris | 65 % | |
| Temperatūra, švelnus skalbimas | 60 °C | |
| Serija | ACTIVIQ | |
| Gamintojo pavadinimas | Bundhose ACTIVIQ | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Taikymo būdas | Active | |
| Dydis DE | 64 | |
| Dydis FR | 60 | |
| Dydis IT | 60 | |
| Dydis ES | 60 | |
| Dydis UK | 48R | |
| Dydis NL | 64 | |
| Dydis US | 48/35 | |
| Padėtis | priekyje; apačioje; dešininis | |
| Kišenių skaičius, priekyje | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, dešininis | 1 vnt. | |
| Kišenių skaičius, apačioje | 2 vnt. | |
| Spalva | pilkas; juoda | |
| Audinio sudėtis | medvilnė; poliesteris | |
| Audinio tankis | 270 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | švelnus skalbimas | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip; taip | |
| Užsegimas | mygtukas; užtrauktukas | |
| Užsegimo juosta paslėpta | taip | |
| Savybės | atspindi šviesą | |
| Tekstilės apdaila | taip |
| Produkto numeris | 091211 64 | |
| EAN / GTIN | 4053813299495 | |
| Gamintojo numeris | 2250 5365-9799-64 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Germany, www.kuebler.eu |