{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Spalvų tonai, geltona | Švytinti geltona | |
| Audinio dalis, elastanas | 17 % | |
| Audinio dalis, Poliamidas | 83 % | |
| Temperatūra, įprastas skalbimas | 40 °C | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Spalva | mėlyna; geltona | |
| Audinio sudėtis | elastanas; Poliamidas | |
| Audinio tankis | 170 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | įprastas skalbimas | |
| Taikymo būdas | Apsauga nuo šalčio; apsauga nuo lietaus | |
| Kišenių skaičius, Šoninė kišenė | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės | 1 vnt. | |
| Padėtis, Šoninė kišenė | priekyje | |
| Padėtis, Kišenė ant krūtinės | priekyje | |
| Užtrauktuko savybės | Vienas būdas | |
| Užtrauktuko medžiaga | iš plastiko | |
| Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas | taip | |
| Su lipuku | ne | |
| Nuimamas gobtuvas | taip | |
| Tarptautiniai dydžiai, Unisex | S | |
| Produkto rūšis | striukė | |
| Kišenės tipas | Kišenė ant krūtinės; Šoninė kišenė | |
| Užsegimas | Guminis apvalkalas; užtrauktukas | |
| Gobtuvas | taip | |
| Savybės | atsparus vandeniui; kilpa nykščiui ant rankovės; kvėpuojantis; nepraleidžia vėjo; prailginta nugara; sandari juostelė; su pamušalu; su šviesą atspindinčia medžiaga; tamprus įsiuvas | |
| Lytis | Unisex | |
| Standartas | EN 342; EN 343 |
| Produkto numeris | 091426 S | |
| EAN / GTIN | 7330509886632 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de |