{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pora | 1 pora | |
| Versija, EN 388 | EN388:2016 | |
| Atsparumas dilimui | 4 | |
| Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) | 1 | |
| Atsparumas plyšimui | 3 | |
| Atsparumas perdūrimui | 3 | |
| Atsparumas įpjovimui (TDM) | X | |
| Apsauga nuo smūgių | nenustatyt. | |
| Odos rūšis | skelta oda | |
| Lygis, skelta oda | galvijas | |
| Storis | 1 mm | |
| EN 388 kodas | 4133X | |
| Spalva | pilkas | |
| Produkto rūšis | pirštinės | |
| Pirštinių dydis | 10 | |
| Matavimo ribos | Heavy Duty | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. | |
| Blokas | Pora | |
| Standartas | EN 388 | |
| Bazinė medžiaga | Oda | |
| Danga | be dangos | |
| Su pamušalu | taip | |
| Savybės | be DMF; be latekso; be silikono | |
| Apsaugos kategorija | II | |
| Visas ilgis L | 260 mm | |
| Bendras svoris | 165 g | |
| Turinys | pora |
| Produkto numeris | 094011 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263449706 | |
| Gamintojo numeris | 094011 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |