{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | HSS | |
| Standartas | DIN 345 | |
| Danga | be dangos | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 41 mm | |
| Tolerancijos klasė ISO | h8 | |
| Bendras ilgis L | 354 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 205 mm | |
| Kampas, 1 etapas | 118 laipsniai | |
| Spiralinis kampas min. | 31 laipsniai | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | N | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | morzės kūgis MK | |
| Atskyrimo taško kodavimas | MKG0040208x | |
| Laikiklio dydis | 4 | |
| Koto ilgis LS | 124 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Spiralbohrer HSS mit Morsekegelschaft | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 11,1 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Šlifavimo forma | A | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 236,5 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 123 mm | |
| Svoris | 1 844 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | surenkamas grąžtas | |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis | 143,5 mm |
| Produkto numeris | 116340 41 | |
| EAN / GTIN | 4045197031006 | |
| Gamintojo numeris | 116340 41 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |