SUMOCHAM pjovimo įdėklas ICP k7, IC908, ⌀ DC: 23mm

Prekės Nr.: 231740 23
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HM
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo min. D 23 mm
Pagrindinio elemento dydžiui 23 mm
Viršūnės kampas 154 laipsniai
Rūšis IC908
Pjovimo briaunų skaičius 2
Gamintojo pavadinimas ICP 230 IC908
Drėgnas, maks. tinka
Alyva ribotai tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija SUMOCHAM
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 3,46 mm
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos); K (ketus); M (nerūdijantis plienas); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas IC908
Pjovimo plokštės storis T 13,33 mm
Pjaustymo plokštelės žymuo ICP 230 IC908
Veikimo ilgis 9,87 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Produkto rūšis pjovimo galvutė gręžimui
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 231740 23
EAN / GTIN 7291075247367
Gamintojo numeris 5506655

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
100
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
55
Plienas <55 HRC
H
35
Plienas <60 HRC
H
35
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
HARDOX 500 <1600 N/mm²
H
35
INOX <900 N/mm²
M
50
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
35
Inkonelis
S
35
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
155
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Prizmės formos pjovimo įdėklas – tiksli padėtis ir stabilus prigludimas. Kampiniai, radialiniai stabdymo paviršiai dėl apdirbimo metu veikiančių pjovimo jėgų gerokai padidina prispaudimo jėgą. Produktyviam gręžimui su dideliu pastūmos greičiu.
ICP
Pagrindinis pritaikymas ISO P, ISO M (ypač Duplex), taip pat ISO H. Unikalus pjovimo briaunos paruošimas, kad būtų pasiektas geriausias kompromisas tarp pjovimo briaunos stabilumo ir aštrumo.

Pastaba:

Pjovimo režimai rekomenduojami baziniam elementui 5×D. Padarykite pagalbines kiaurymes tik su to paties tipo pjovimo įdėklais, ypač su įdėklais FCP ir QCP-2M. Laikykitės pagrindinio elemento taikymo instrukcijų. Plokštelių pjovimo tolerancija: k7 (teigiama pjovimo briaunos skersmens tolerancija).
Žymėjimas: [tipas] [⌀ DC]-[tinka] [pjovimo medžiaga]
Pavyzdys:
Nr. 231740 6,5 ICP 065 IC908
Nr. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
Nr. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai