{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | Pro Drill | |
| Bendras pjovimo briaunų skaičius | 1 | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc | 37 mm | |
| Bendras ilgis L | 252 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 152 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 182 mm | |
| Koto skersmuo DS | 40 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL04001015 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 40 mm | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto ilgis LS | 70 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Pagrindo skersmuo D2 | 48 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis | 175 mm | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 1,007 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 19 laipsniai | |
| Kampas, 1 etapas | 180 laipsniai | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SOMT13M510 | |
| Veikimo ilgis | 252 mm | |
| Svoris | 1 499 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | kietasis grąžtas įdėklams pjauti | |
| Maximum adjustment limit V | 0,35 mm | |
| Drill depth for indexable insert drill up to | 4×D | |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas paketais; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas gręžimas su įkypu išėjimu; ribotas skersinis gręžimas; ribotas įkypas pragręžimas | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 235010 37 | |
| EAN / GTIN | 4062406253684 | |
| Gamintojo numeris | 235010 37 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |