Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 165

Prekės Nr.: 313455 165
Rinkinio kaina 3 vienetai (24,87 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Rinkinio kaina 3 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis B 35 mm
Žiaunų aukštis H 40 mm
Žiaunų ilgis L 80 mm
Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo 165 mm
Su grioveliu taip
Griovelio plotis B2 14 mm
Tvirtinimo būdas sukimas
Gręžimo atstumas tarp kiaurymių A1 22 mm
Gręžimo atstumas iki išorinės briaunos A2 15 mm
kai varžto dydis M10
Turinys 3 vnt.
Produkto rūšis tekinimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Paviršius juodint.
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313455 165
EAN / GTIN 2050001929587
Gamintojo numeris 0120152
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir preciziškai nušlifuoti dantukai, juodinti.
Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo ⌀.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhm ir kitų gamintojų mechanizuoto užspaudimo griebtuvams.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505−313605.

Pastaba:

  • Norėdami parinkti tinkamą griebtuvą, palyginkite griovelio plotį (D) ir angų tarpus (a, b).
  • Kumšteliai su smailios formos dantukais 1/16 colio × 90°.
  • Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal užsakymą.