Apsauginis įdėklas T formos grioveliams, T griovelio nominalusis dydis: 22mm

Prekės Nr.: 375510 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
753 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

T griovelio nominalusis dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 1 000 mm
Plotis 22,5 mm
Aukštis 18 mm
Produkto rūšis dengiamoji apdailos detalė
Forma kvadratas
Medžiaga Aliuminis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375510 22
EAN / GTIN 4020772071936
Gamintojo numeris 71936
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Aliuminio profilio juostelė, 1 m ilgio.

Paskirtis:

  • Jei atvirą staklių stalo griovelį prieš darbą uždengsite įdėklu, tai po to nebereikės griovelio ilgai ir kruopščiai valyti.
  • Baigę darbą nesunkiai įdėklą nuimsite.

Pastaba:

Norimą ilgį galima be vargo atsipjauti plonu pjūkleliu.