Skaitmeninis slankmatis MarCal su vidinėmis matavimo žiaunomis, Matavimo diapazonas: 500mm

Prekės Nr.: 415320 500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 29,80 € /vnt.
  • 41,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo įrankiai skaitmenin.
Padalos vertė 0,01 mm
Medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Matavimo diapazonas maks. 500 mm
Leistina paklaida 0,04 mm
Antgalių ilgis L 150 mm
Vidinio matavimo antgalio skersmuo 20 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP65
Padalos vertė, pasirenkama taip
Standartas gamykliniai standartai
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Įkraunamas ne
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
Grūdinta taip
Matavimo plokštuma pritrint.
padalos vertė 0,0005 in
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo antgaliai taip
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
LCD ekrano skaitmenų dydis 12,5 mm
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis slankmatis dirbtuvėms
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 415320 500
EAN / GTIN 4059192002923
Gamintojo numeris 4112712
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus, didelio skaitmeninio ekrano. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai