• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Skaitmeninis gylmatis IP 67 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 500mm

Prekės Nr.: 418702 500
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 41,40 € /vnt.
  • 29,80 € /vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo įrankiai skaitmenin.
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo diapazonas maks. 500 mm
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Tiltelio ilgis 150 mm
Matavimo liniuotės skersmuo 16×4 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP67
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Medžiaga nerūdijantysis plienas (INOX)
Grūdinta taip
Standartas ISO 13385
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Maitinimas veikia su baterija
Matavimo plokštuma pritrint.
Matavimo nuokrypis E MPE 0,05 mm
padalos vertė 0,0005 in
Matavimo adatos jutiklio skersmuo 1,5 mm
Matavimo adatos galiuko ilgis 5 mm
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Padalos vertė, pasirenkama taip
LCD ekrano skaitmenų dydis 8,5 mm
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis gylmatis
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Galima perkalibruoti taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 418702 500
EAN / GTIN 4059192003463
Gamintojo numeris 4126702
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 8,5mm aukščio skaitmenimis.
Moderni, efektyvi matavimo sistema. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Su išankstinio matmenų nustatymo funkcija (Preset), pvz., atstumams matuoti su matavimo antgaliu Nr. 418630. Matavimo liniuotė priekyje su plonu, grūdintu matavimo strypu ⌀ 1,5 mm, 5 mm ilgio.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Papildomas tiltelis 300 mm ilgio Nr. 418610, matavimo antgalis atstumo matavimams Nr. 418630.
Duomenų perdavimo laidas Nr. 498940.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį