Kietmedžio rankena dildei, Bendras ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 519400 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 655 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka Dildės
Tinka dildžių ilgiui min. 300 mm
Tinka dildžių ilgiui maks. 350 mm
Ilgis L 160 mm
Medžiaga Mediena; Plieninis vamzdis
Produkto rūšis rankena
Standartas DIN 395

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 519400 160
EAN / GTIN 2050001029560
Gamintojas / atsakingas asmuo Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Germany, www.hephata.de

Aprašymas

Modelis:

Iš kietmedžio, iš PEFC sertifikuotų miškų, patogios formos. Apsauginiai žiedai iš besiūlio plieninio vamzdžio, įspausti giliai į rankeną, todėl įkalant dildę rankena neskyla. Apsauginiai žiedai tvirtai sujungti su rankena.