Žiedlapinis šlifavimo diskas SLTT (CER AD), nuožulniai plokščia nerūdijančiajam plienui, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 40

Prekės Nr.: 565424 40
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    10,44 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    8,70 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
606 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma plokščios formos
Skersmuo 125 mm
Laikančioji lėkštelė plienas
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Laikiklis kiaurymė
Kiaurymės skersmuo H 22,23 mm
Greitis maks. 80 m/s
Serija SLTT
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka kraštų šlifavimas
Savybės mažas vibracijos lygis
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 565424 40
EAN / GTIN 4027497223459
Gamintojas / atsakingas asmuo LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Germany, www.lukas-erzett.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Patentuota plokštelių pjautuvo forma ir jų sudėjimas užtikrina didžiausią dangos tankumą ir išskirtinį šlifavimo našumą bei patvarumą.
Tvirta laikiklio lėkštelė iš lakštinio plieno. Tyliai veikia ir nevibruoja.
SLTT yra našiausias modelis iš visų iQ žiedlapinių šlifavimo diskų. Tvirta plieninė lėkštelė ir abrazyvo lapeliai užtikrina maksimalų stabilumą ir šlifavimo našumą. Keraminiai grūdeliai AD su savaiminio pasigalandimo efektu. Jokio sustiklėjimo arba perkaitimo. Papildomi abrazyvūs lapeliai užtikrina didesnį našumą ir stabilumą.
Maksimalus šlifavimo našumas, keraminiai grūdeliai su pasigalandimo efektu. Jokio sustiklėjimo arba perkaitimo. Puikiai tinka ir briaunų šlifavimui.
Žiedlapiniai šlifavimo diskai su CeramicAd danga, skirti metalo konstrukcijų gamintojams, specializuotoms suvirinimo įmonėms, nerūdijančio plieno apdirbėjams ir pramonės techninės priežiūros specialistams. Puikiai tinka: nerūdijančiam, grūdintam arba konstrukciniam plienui. Pasigalandantys keraminiai grūdeliai užtikrina gilų pjovimą ir ilgą tarnavimo laiką net ir intensyviai naudojant. Puikiai tinka suvirinimo siūlių paruošimui, briaunų šlifavimui ir sudėtingoms apdirbimo užduotims, kai itin svarbu užtikrinti kontroliuojamą medžiagos pašalinimą ir proceso saugumą.

Paskirtis:

Maksimalus nuimamos medžiagos kiekis ir didžiausias patvarumas.
Tvirtas plieninis pagrindas, šlifuotos briaunos.

Pastaba:

Vėduoklinius šlifavimo diskus be lėkštelės SLTflex minkštam šlifavimui, kampinių suvirinimo siūlių apdirbimui ir pan. rasite Nr. 566300 ir toliau.