{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Skersmuo | 125 mm | |
| Kiaurymės skersmuo H | 22,23 mm | |
| Greitis maks. | 80 m/s | |
| Serija | FORCE STEEL | |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | cirkonio korundas (ZA) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 40 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | plienas | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Geležies, sieros ir chloro dalis maks. | 0,1 % |
| Produkto numeris | 566323 40 | |
| EAN / GTIN | 4007220417485 | |
| Gamintojo numeris | 4007220417485 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Germany, www.pferd.com |