Taurelės formos šepetys Plieninė viela 0,35 mm, Šepečio ⌀ D1: 80mm

Prekės Nr.: 573000 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
274 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Storis šepečiai 0,35 mm
Medžiaga šeriai plienas
Užpildymo medžiagos modelis banguot.
Šerių spalva sidabro spalvos
Šerių aukštis H1 25 mm
Šepetėlio skersmuo D1 85 mm
Paskirtis mašininis valdymas
Laikiklis sriegis
Sriegis M M14
Sūkių skaičius maks. 8 500 min-1
Standartinis naudojimas poliravimui; užvartų nuėmimas; valymas
Produkto rūšis taurelės formos šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 573000 80
EAN / GTIN 4017359032404
Gamintojo numeris 424177
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Banguota viela tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Tinka kampiniams šlifuokliams ir stacionarioms staklėms.
Su vidiniu sriegiu M14.

Paskirtis:

Puikiai tinka paviršių apdirbimui, užvartų, rūdžių nuėmimui, poliravimui, dažų, grunto, lako, nuodegų nuvalymui ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 

Krepšelyje

Į prekių krepšelį

Prieinamumas