Veržliarakčių / kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys, suvyniojamame dėkle perjungiami, lenkti 15° kampu, Raktų skaičius: 10

Prekės Nr.: 614795 10
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 793 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sukimosi kryptis perjungiama taip
Dantų skaičius 72
Detalių skaičius 10 vnt.
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Minimalus darbo kampas 5
Paviršius matinis chromavimas
Pakuotė krepšys
Spalva sidabro spalvos
Modelis lenktos
Kampų 15
Su terkšlės funkcija taip
Priveržimo kryptis dešinin.; kairin.
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Produkto rūšis veržliarakčiai
Pavara nėra
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 614795 10
EAN / GTIN 4069515043311
Gamintojo numeris 614795 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Tiekiama:

Po 1 raktą Nr. 614790 dyd. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Pastaba:

Atsarginių suvyniojamų dėklų užsakymo Nr. 614835 / 614836.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai