Atsuktuvas su 3K Haptoprene®rankena varžtams su įpjova, Pjovimo briaunos plotis b: 4mm

Prekės Nr.: 664122 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 812 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunos plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava varžtams su įpjova (SL)
Bendras ilgis L 85 mm
Geležtės ilgis l1 30 mm
Geležtės plotis b 4 mm
Geležtės aukštis a 0,8 mm
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Standartas panašu į DIN 5265
Spalvų tonai, mėlyna Nakties mėlyna; Gryna oranžinė
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Modelis ties.
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Ypatybė, varžtams su įpjova (SL) juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Rinkinys ne
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 664122 4
EAN / GTIN 4067263013662
Gamintojo numeris 664122 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprene®paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Standartas:

Panašu į DIN 5265B.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį