Atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena Phillips varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 2

Prekės Nr.: 667700 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
521 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava kryžminiams varžtams (PH)
Bendras ilgis L 205 mm
Geležtės ilgis l1 100 mm
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Modelis ties.
Šešiabriaunis pagalbinis raktas taip
Rakto dydis SW 10 mm
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) PH2
Ypatybė, kryžminiams varžtams (PH) deimantine danga dengtas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius chromuot.
Rinkinys ne
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 667700 2
EAN / GTIN 4013288102195
Gamintojo numeris 05002810002
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką. Geležtė iš specialiojo plieno, pasižymi dideliu kietumu ir ypatingu plastiškumu; galai su deimantiniu sluoksniu. Paviršius matinis, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 

Krepšelyje

Į prekių krepšelį

Prieinamumas