Įrankių rinkinys kuprinėje 19 vnt., Tipas: 1

Prekės Nr.: 685045 1
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sandėliavimo būdas palaidi
Pakuotė kuprinė
Pridedamų dalių skaičius 19 vnt.
Mobilumas +++
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 685045 1
EAN / GTIN 4069515069281
Gamintojo numeris 685045 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Mobilumas: +++ (puikiai tinka naudoti mobiliai)
Kompaktiškas 19 dalių GARANT elektros įrankių komplektas siūlo gerai apgalvotą bazinių įrankių, skirtų elektros instaliacijos, techninės priežiūros ir profesionalaus aptarnavimo darbams, pasirinkimą. Komplektą sudaro GreenPlus įrankių kuprinė 692210, peilis kabeliams, izoliacijos nuėmimo replės, VDE atsuktuvai, peiliukai, elektriko kaltai, universalūs raktai bei kiti papildomi priedai – tai optimali komplektacija tiksliam, saugiam ir efektyviam darbui elektros srityje. Tvarus ir tvirtas GreenPlus įrankių kuprinė 692210 pasižymi puikia ergonomika, užtikrina tvarkingą įrankių organizavimą bei saugią jų apsaugą. Dėl sumanaus vidinio suskirstymo naudotojas viską turi po ranka ir gali lanksčiai dirbti nuolat besikeičiančiose vietose. Tai praktikoje patikrintas, iškart naudoti paruoštas kompleksinis sprendimas, kuris sutrumpina paieškos laiką, padidina darbo saugą ir efektyvumą atliekant visas elektros instaliacijos bei montavimo užduotis.

Tiekiama:

Atsuktuvas Phillips varžtams, izoliuotas pagal VDE: Po 1 vnt. Nr. 668902 dyd. 1; 2
Atsuktuvas Pozidriv varžtams, izoliuotas pagal VDE: Po 1 vnt. Nr. 668912 dyd. 1; 2
Plokščias atsuktuvas, izoliuotas pagal VDE: Po 1 vnt. Nr. 662902 dyd. 2,5; 3,5
Įtampos tikrintuvas 2K: 1 vnt. Nr. 665015 dyd. 3
Universalus raktas: 1 vnt. Nr. 623600 dyd. 1
Izoliacijos nuėmimo replės: 1 vnt. Nr. 728614 dyd. 10
Replės prailgintomis žiaunomis, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 713710 dyd. 200
Sustiprintos kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 701910 dyd. 180
Šoninio kirpimo žnyplės, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 725310 dyd. 160
Nuizoliavimo įrankis: 1 vnt. Nr. 728093 dyd. 8–13
Peiliai: 1 vnt. Nr. 845020 dyd. 18
Kabelių peilis: 1 vnt. Nr. 844500 dyd. 1
Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. Nr. 750110 dyd. 300
Sulankstomas metras: 1 vnt. Nr. 466200 dyd. 2
Ruletė, 3 m: 1 vnt. Nr. 461900 dyd. 3
Elektriko kaltas: 1 vnt. Nr. 743000 dyd. 200
kuprinė: 1 vnt. Nr. 692210 dyd. 1

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.
Kiekvienam rinkiniui priskiriamas mobilumo lygis (nuo idealiai tinka mobiliajam naudojimui iki tinka labiau stacionariam naudojimui), kuris rodo, kiek šis asortimentas tinka mobiliajam naudojimui arba stacionariai darbo vietai.