{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Apdirbama medžiaga | įrankinis specialus plienas | |
| Paviršius | chromuot. | |
| Visas ilgis L | 225 mm | |
| Formos žiaunos / veržliaraktis | plokščios formos | |
| Žiaunų / veržliarakčio padėtis | tiesus | |
| Žiaunų / veržliarakčių modelis | dantyt. | |
| Tinka | viela (kieta); stygų viela | |
| Skersmuo maks., stygų viela | 2,5 mm | |
| Skersmuo maks., viela (kieta) | 3 mm | |
| Lanksto tipas | kiauras lankstas | |
| Su atidarymo spyruokle | taip | |
| Spalva | mėlyna; raudona | |
| Modelis | 2 K | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | kombinuotos replės | |
| Gamybos metodas | grūdint. alyva; kaldint. štampuojant | |
| Standartas | DIN ISO 5746 | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 700401 225 | |
| EAN / GTIN | 4003773010005 | |
| Gamintojo numeris | 02 05 225 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de |