Anglies pluošto pincetas, labai plonais galiukais

Prekės Nr.: 727508
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma smailės smail.
Viršūnės padėtis ties.
Apdirbama medžiaga Plienas
Visas ilgis L 130 mm
Viršūnės medžiaga anglinis pluoštas
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Paviršius matt
Žiaunų / veržliarakčių modelis lyg.
Atsparus temperatūrai maks. 270 °C
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis pincetas
Savybės keičiama viršūnė; antimagnetin.; Žalvaris, chromuotas
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 727508
EAN / GTIN 7314150115150
Gamintojo numeris TL 259 CFR-SA
Gamintojas / atsakingas asmuo SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Germany, www.bahco.com

Aprašymas

Modelis:

Iš nerūdijančiojo, neįsimagnetinančio, rūgštims atsparaus plieno. Galai iš anglies pluošto, antimagnetiniai, atsparūs rūgštims ir karščiui iki 270 °C.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai