{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Kokybės ir bandymo ženklas | nėra | |
| Tinka, kai skersmuo | kabelis (išorinis skersmuo) | |
| Skerspjūvis maks. | 10 mm2 | |
| Tinka skerspjūviui | Aliuminio kabelis; Varinis kabelis | |
| Bendras ilgis | 125 mm | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| Žirklių savybės | nerūdijantis | |
| Spalvų tonai, raudona | Signalinė raudona | |
| Spalvų tonai, sidabro spalvos | Sidabro pilka | |
| aprašyta dalis, Signalinė raudona | Griffe | |
| aprašyta dalis, Sidabro pilka | Schneidköpfe | |
| Gamintojo pavadinimas | Kleine Kabelschere, ganze Länge: 125mm | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | ne | |
| Spalva | raudona; sidabro spalvos | |
| Produkto rūšis | kabelių žnyplės | |
| Ašmenų forma | lenktos formos | |
| Skersmuo maks., kabelis (išorinis skersmuo) | 8 mm | |
| Rankenos savybės | 2K rankena | |
| Rankenos medžiaga | iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 730100 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515014847 | |
| Gamintojo numeris | 730100 125 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |