{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Aprašyta dalis | visas straipsnis | |
| Medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka; Antracito pilka | |
| aprašyta dalis, Šviesiai pilka | Korpus | |
| aprašyta dalis, Antracito pilka | Türen | |
| Kokybės ir bandymo ženklas | GS TÜV Rheinland | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas; pilkas | |
| Su durimis | taip | |
| Bendras durų skaičius | 2 vnt. | |
| Durų konstrukcija | varstomos durys / durys su vyriais | |
| Durų tvirtinimas | dešinin. ir kairin. | |
| Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
| Durelių priekis | su langu | |
| Durų rankenos forma | rankenos juosta | |
| Spintos ventiliacija | ne | |
| Spynos konstrukcija | cilindrinė spyna | |
| Užraktų sistema | nėra užrakinimo sistemos | |
| Korpuso naudingasis plotis Bn | 994 mm | |
| Korpuso naudingasis gylis Tn | 352 mm | |
| Korpuso naudingasis aukštis Hn | 1 840 mm | |
| Spalvos pasirinkimas | laisvas pasirinkimas | |
| Produkto rūšis | biuro spinta | |
| Montavimo padėtis | sieninis ir grindų montavimas | |
| Svoris | 68 kg | |
| Įrengimo ir montavimo padėtis | laisvai pastatoma spinta | |
| Paskirtis | dirbtuvės | |
| Konfigūracijos | sukonfigūruot. | |
| Bendras plotis Bg | 1 000 mm | |
| Bendras gylis Tg | 400 mm | |
| Bendras aukštis Hg | 2 000 mm | |
| Korpuso plotis Br | 1 000 mm | |
| Korpuso gylis Ti | 400 mm | |
| Korpuso aukštis Ho | 2 000 mm |
| Produkto numeris | 949503 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406080587 | |
| Gamintojo numeris | 949503 2000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |