Rūbų spinta su suoleliu ir DOM cilindrine spyna, Skyrių skaičius: 3

Prekės Nr.: 949634 3
Energijos vartojimo efektyvumo klasė true
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Aprašyta dalis stovėjimo plotas; Korpusas
Medžiagos storis 0,8 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
aprašyta dalis, Šviesiai pilka Korpus
aprašyta dalis, Antracito pilka Türen
Medžiaga iš buko; lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Su lentyna taip
Naudingas lentynos aukštis 328 mm
Naudingas drabužių skyriaus gylis 477 mm
Naudingas drabužių skyriaus aukštis 1 270 mm
Su durimis taip
Bendras durų skaičius 3 vnt.
Durų konstrukcija varstomos durys / durys su vyriais
Durų tvirtinimas durų vyriai
Durų atidarymo kampas 110 laipsniai
Durelių priekis su ventiliacijos angomis
Spintos ventiliacija taip
Ventiliacinės angos taip
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Užraktų sistema nėra užrakinimo sistemos
Spalvos pasirinkimas laisvas pasirinkimas
Su kabliukais / laikikliais taip
Su kablių juosta taip
Su suoleliu taip
Gylis suoliukas TiZ 315 mm
Suolelio aukštis HoZ 450 mm
Strypų rūbams kabinti skaičius 1 vnt.
Galimas juodos ir baltos spalvų atskyrimas ne
Produkto rūšis rūbų spinta
Montavimo padėtis sieninis ir grindų montavimas
Svoris 58 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis laisvai pastatoma spinta
Standartas DIN 4547
Paskirtis socialinė erdvė
Konfigūracijos sukonfigūruot.
Bendras plotis Bg 900 mm
Bendras gylis Tg 500 mm
Bendras aukštis Hg 2 120 mm
Korpuso plotis Br 900 mm
Korpuso gylis Ti 500 mm
Korpuso aukštis Ho 2 120 mm
Yra darbastalis / dengiamoji plokštė ne
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 949634 3
EAN / GTIN 4067263642862
Gamintojo numeris 949634 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rūbų spinta su suoliuku. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis. Suoleliai standartiškai iš buko, profilis apie 60×25 mm, iš visų pusių obliuoti ir suapvalinti, lakuoti skaidriu laiku.
Su aukštos kokybės DOM cilindrine kaištine spyna.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais. Suoliuko rėmas juodai pilkas, su danga. Kitos spalvos nesiūlomos.

Pastaba:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį