Izoliuotų galvučių rinkinys, Raktų skaičius: 7

Prekės Nr.: 954526 7
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 7 vnt.
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka; Pilka
aprašyta dalis, Antracito pilka Deckschicht
aprašyta dalis, Pilka Kontrastfarbe
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Spalva pilkas
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 13 mm
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 954526 7
EAN / GTIN 4069515070041
Gamintojo numeris 954526 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954526: 1 vnt.
GARANT galvutės Nr. 622492 dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: po 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai