• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

GARANT Uni Line Panel, Tipas: S

Prekės Nr.: 955440 S
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija Panel
Gamintojo pavadinimas GARANT Uni Line Panel, Typ: S
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Paviršius dažyt. milteliniu būdu
Produkto rūšis perforuota sienelė
Plotis 300 mm
Aukštis 1 375 mm
Gylis 380 mm
Svoris 17 kg
Kiaurymės forma kvadrato
Kiaurymės matas 9 mm
Kiaurymės atstumas (tinklelis) 37 mm
Leistinoji apkrova 30 kg
Perforuota sienelė iš abiejų pusių
Medžiaga Lakštinis plienas
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955440 S
EAN / GTIN 4062406583286
Gamintojo numeris 955440 S
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plonas stovas, pagamintas iš lakštinio plieno, dviguba sienelė su perforuota sienele, kiaurymės 9 × 9 mm iš abiejų pusių, kas 37 mm, skirta perforuotų sienelių priedams ir GARANT easyFix kabliams bei laikikliams. Stabili antracito grindų plokštė leidžia lengvai ją sumontuoti ir perkelti.
Perforuota sienelė.

Spalva:

Dviejų spalvų, dažyta milteliniu būdu, sidabras kombinuotas su antracito spalva RAL 7016. Nekonfigūruojama.

Pastaba:

Ženklinimo lentas rasite Nr. 955443 –955444. Nr. 955474 ženklinimo priedui rasite tinkamas piktogramas (įvairius naudojimo būdus).

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Dvigubos sienelės stovas su perforuotomis sienelėmis, kurias galima naudoti iš abiejų pusių.
  • 9 x 9 mm perforuotos sienelės su 37 mm tinkleliu easyFix kabliukams ir laikikliams bei kitiems perforuotų plokščių priedams tvirtinti.
  • Atkreipkite dėmesį į maksimalią keliamąją galią, įskaitant antstatus.

Netinkamas naudojimas
  • Perforuotą sienelę montuokite tik su jai skirtais priedais.
  • Nevežkite žmonių.
  • Nelaikykite ir netransportuokite nesutvirtintų ruošinių.
  • Nestovėkite ir nesėdėkite ant stumdomų dirbtuvių įrenginių.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį