Akumuliatoriaus laikymo dėžė, Tipas: 1

Prekės Nr.: 981124 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tūris V 20 l
Išorinis ilgis L 400 mm
Išorinis plotis B 600 mm
Išorinis aukštis H 240 mm
Vidinis ilgis L1 350 mm
Vidinis plotis B1 550 mm
Vidinis aukštis H1 220 mm
Darbinės dalies ilgis L2 350 mm
Naudingasis plotis B2 550 mm
Naudingasis aukštis H2 220 mm
Svoris 9 kg
Medžiaga Aliuminis
Rankenų kiekis 3 vnt.
Dėžių skaičius 1 vnt.
Produkto rūšis Dėžutė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 981124 1
EAN / GTIN 4003866405848
Gamintojas / atsakingas asmuo Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Germany, www.zarges.com

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės speciali aliuminio talpykla, skirta vienam ar keliems ličio akumuliatoriams, pavyzdžiui, elektrinių įrankių akumuliatoriams ir dviračių akumuliatoriams, laikyti. Maksimali priešgaisrinė apsauga ir paprastas valdymas dėl ugniai atsparios, vientisos vidinės įrangos, taip išvengiama valdymo klaidų. Nėra liepsnos ar skeveldrų. Talpyklos paviršiaus temperatūra išlieka žemesnė nei 200 °C. Talpyklos vidus yra absorbuojantis, nelaidus elektrai bei atsparus dulkėms. Užrakinami atverčiami užraktai, trys tvirti spyruokliniai užraktai. Transportas keliu yra leidžiamas tik privatiems asmenims bei prekybininkams (pagal ADR 1.1.3.1 c taisykles). Nėra konstrukcijos patvirtinimo ADR arba IATA transportui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 

Krepšelyje

Į prekių krepšelį

Prieinamumas