{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7016 | |
| Aprašyta dalis | Šoniniai rėmai; Lentynos | |
| Medžiagos storis | 1,25 mm; 25 mm | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu; cinkuot. | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| aprašyta dalis, Antracito pilka | Säulenrahmen | |
| Lentynos plotis | 950 mm | |
| Lentynos dugnas | 400 mm | |
| Medžiaga | Plienas; lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas | |
| Produkto rūšis | sandėlio lentynos | |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm | |
| Apkrova maks. | 100 kg | |
| Lauko apkrova maks. | 800 kg | |
| Pristatymas | atskiromis dalimis | |
| Montavimas | sujungimo sistema | |
| Lentynos pasiekiamumas | iš abiejų pusių | |
| Lentynos konstrukcija | bazinis stelažas | |
| Nominalusis plotis | 1 000 mm | |
| Nominalusis gylis | 400 mm | |
| Nominalusis aukštis | 2 000 mm |
| Produkto numeris | 990323 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515070591 | |
| Gamintojo numeris | 990323 2000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |