Surenkamas stelažas C klasės detalėms su nuožulniomis lentynomis dažyt., Plotis 1050 mm, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 990324 2000
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Aprašyta dalis Šoniniai rėmai; Lentynos
Medžiagos storis 1,25 mm; 25 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu; cinkuot.
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
aprašyta dalis, Antracito pilka Säulenrahmen
Lentynų skaičius 8
Lentynos plotis 1 000 mm
Medžiaga Plienas; lakštinis plienas
Spalva pilkas
Produkto rūšis sandėlio lentynos
Reguliuojamas aukštis kas 25 mm
Apkrova maks. 100 kg
Lauko apkrova maks. 800 kg
Pristatymas atskiromis dalimis
Montavimas sujungimo sistema
Lentynos pasiekiamumas iš abiejų pusių
Lentynos konstrukcija bazinis stelažas
Nominalusis plotis 1 050 mm
Nominalusis gylis 400 mm
Nominalusis aukštis 2 000 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 990324 2000
EAN / GTIN 4069515070607
Gamintojo numeris 990324 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai-stovai (50 × 25 × 1,25 mm) su įpjovomis kas 25 mm skersinių / lentynų pakabinimui. Rėmai su plastikiniais antgaliais. Su uždaromis šoninėmis sienelėmis iš lakštinio plieno. Surenkant sujungiami atskiri elementai, nereikia jokių montavimo įrankių. Lentynos iš cinkuoto lakšto su cinkuota skersinių pora. Yra išpjovos lentynų jungtims ir tvirtinimo prie grindų elementams.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016, rėmas dažytas milteliniu būdu.
Skersinių poros ir lentynos visada cinkuotos.

Pastaba:

  • Atskiras dalis ir priedus surenkamiems lentynų stelažams rasite Nr. 990325 - 990376.
  • Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 5:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.
  • Išdėstymas eilėmis galimas tik naudojant bazines lentynas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį