• Ingen pris tilgjengelig

Styrenhet 230 V, 50 Hz, Typ: 1

Article no.: 088043 1
New product

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Tillbehör till GARANT GreenPlus Teilereinigungstisch Nr. 088035
Produktslag Kontrollbox
Reservdel eller tillbehör Tillbehör
Utmärkande egenskaper Frequenz: 50 Hz; Spannung: 230 V; Typ: 1

Identification & Classification

Artikkelkode 088043 1
EAN / GTIN 4069515104043
Manufacturer number 088043 1
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Styrenheten utgör hjärtat i rengöringsbordet för detaljer och sköter den tillförlitliga styrningen av alla viktiga funktioner. Den säkerställer en säker och effektiv drift av detaljrengöraren och underlättar manövreringen i det dagliga arbetet.

Passar till:

GARANT GreenPlus rengöringsbord för detaljer nr 088035.

Downloads & documents

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen